bigborn(ビッグボーン)
2タックパンツ 661
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アースグリーン
ベージュ
アースグリーン
ネイビー
グレー
ダークグレー
ウエスト(cm)
105
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68536405
品番
661
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル90・綿10
ウエスト(cm)
105
仕様
樹脂ボタン
種別
ツータックパンツ
材質
裏綿ツイル
サイズ(cm)
105
股下(cm)
78