アイリスオーヤマ
強力伸縮棒
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
グレー
幅(cm)
75~120
50~75
75~120
110~190
170~280
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68536574
品番
H-NPJ-120R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質
パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
色
ホワイト
幅(cm)
75~120
耐荷重
75cm:50kg、100cm:40kg、120cm:30kg
高さ(cm)
4.3
奥行き(cm)
7