IR-N3 電池式噴霧器 アイリスオーヤマ 68536924

 

IR-N3 電池式噴霧器 アイリスオーヤマ 68536924
IR-N3 電池式噴霧器 アイリスオーヤマ 68536924
IR-N3 電池式噴霧器 アイリスオーヤマ 68536924
IR-N3 電池式噴霧器 アイリスオーヤマ 68536924
IR-N3 電池式噴霧器 アイリスオーヤマ 68536924
IR-N3 電池式噴霧器 アイリスオーヤマ 68536924
IR-N3 電池式噴霧器 アイリスオーヤマ 68536924

電池式噴霧器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タンク容量(L)3
内容量1台注文コード68536924品番IR-N3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cmグリーンカーキ質量(g)890種類電池式電源(V)DC6(単1乾電池4本)タンク容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×265噴射能力(mL/min)(アルカリ乾電池初期時)約400(4.8V)噴霧能力(mL/min)(アルカリ乾電池初期時)約240(4.8V)ノズル長(cm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 自宅の庭木の殺虫
TC神鋼不動産サービス株式会社不動産業

これまで使用していた手動のポンプ式ではないので楽に使用できました。

2025-11-04
用途: 除草剤散布に使用
運輸・通信業

広い敷地の除草剤の散布にはとても楽ちんで便利です。

対象商品 : 68536924
2025-06-07
用途: 隣家との境にある人が入れない狭い通路の雑草除去
医療・福祉・介護関連業

狭い隙間から除草剤を散布出来た。使い勝手は良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする