曜日別特売
VITC-60 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 68537150

VITC-60 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 68537150
VITC-60 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 68537150
VITC-60 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 68537150
VITC-60 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 68537150
VITC-60 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 68537150
VITC-60 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 68537150
VITC-60 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 68537150
VITC-60 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 68537150
VITC-60 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 68537150
VITC-60 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 68537150
VITC-60 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 68537150
VITC-60 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 68537150
VITC-60 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 68537150

HUGEL 真空断熱クーラーボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量(L)60
チャコールグレー
内容量1台注文コード68537150品番VITC-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

【最大22日の超保冷】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、超保冷日数を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
最大保冷時間
15L:最大4日
20L:最大6.1日
40L:最大13.3日
60L:最大22.8日

用途食品、飲料の保冷に。材質本体・フタ:EVA樹脂、シリコン樹脂真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート、充填剤:発泡ウレタン質量(kg)17チャコールグレー耐荷重(kg)100内容量(L)60本体質量(kg)13.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)731×460×454内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×329×314本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)731×460×434収納の目安2Lペットボトル×17本 500mlペットボトル×66本
注意
※【メーカー試験条件】※容量比40%の氷をクーラーボックスに入れ、30℃9h-20℃15hで保管後に氷重量を測定。 氷が溶け切るまでの時間を算出。(実際の使用状況、環境等によって保冷力は異なります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする