RC-MSA50-W ジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 68537177

 

RC-MSA50-W ジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 68537177
RC-MSA50-W ジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 68537177
RC-MSA50-W ジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 68537177
RC-MSA50-W ジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 68537177

ジャー炊飯器 5.5合

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード68537177品番RC-MSA50-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,759
販売価格(税別)
10,690

銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。銘柄炊きや食感炊き分けで、お米の美味しさを引き出します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・食感炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(620W)+蓋ヒーター(30W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。お手入れに必要なのは、内釜と内ぶたの2つだけ!お手入れが楽です

仕様蒸発水量:26.3g質量(kg)約3.0ホワイト電源AC100V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)(炊飯時)650電源コード長さ約1.1m消費電力量(Wh)炊飯時:146.7/回年間消費電力量(kWh/年)70.1炊飯容量白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄:最大1.0L(5.5合)、炊込み、麦飯、玄米、雑穀米:最大0.54L(3合)、おかゆ:全がゆ:最大0.27L(1.5合)、おかゆ:5ぶがゆ:最大0.09L(0.5合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約23.9×約30.1×約20.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする