曜日別特売
- 3本引き込み戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 68537300

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 3本引き込み戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 68537300
- 3本引き込み戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 68537300

3本引き込み戸セット・KGドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)引手L:左引注文コード68537300品番-
参考基準価格(税別)¥419,300販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(200mm)タイプ。

セット内容扉3枚・枠・敷居扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア】812×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】3198×2024引手L:左引開口幅(mm)2338枠寸法(mm)【固定枠】200
注意
※扉・枠の引手方向は同じです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする