- 植物用万田酵素 セット品 アイリスオーヤマ 68537335

植物用万田酵素 セット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68537335品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

植物用万田酵素 ストレートタイプと粒状タイプのセット品です。【植物用万田酵素 ストレートタイプ】野菜・花にそのまま使えるストレートタイプの植物活力液です。植物用万田酵素を配合した活力液が、植物の生長を促進します。発芽して葉が2~3枚出たころに散布するのが効果的です。スプレータイプのため、無駄なく散布したい方におすすめです。【植物用万田酵素 粒状タイプ】植え穴・株元の周りにまくだけの簡単な粒状タイプです。果実類・穀類・海藻類などの植物性原材料を3年以上発酵・熟成させた植物発酵物です。計量スプーン付きです

セット内容【ストレートタイプ】900ml【粒状タイプ】300ml材質【ストレートタイプ】植物用万田酵素(果実類、穀類、海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの)【粒状タイプ】植物用万田酵素(果実類・穀類・海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの)寸法(mm)【ストレートタイプ】約100×85×240【粒状タイプ】122×212容量(mL)【ストレートタイプ】900質量(g)【ストレートタイプ】約1030【粒状タイプ】300容量(g)【粒状タイプ】300適合作物植物、野菜、花、果樹、観葉植物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする