OTS-120SR オープンテレビ台 スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 68537387

 

OTS-120SR オープンテレビ台 スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 68537387
OTS-120SR オープンテレビ台 スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 68537387
OTS-120SR オープンテレビ台 スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 68537387
OTS-120SR オープンテレビ台 スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 68537387

オープンテレビ台 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
寸法(mm)1200×288×321
内容量1台注文コード68537387品番OTS-120SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シンプルなデザインのオープンテレビ台です。棚板付きでAV機器や小物が置けます。広いオープンスペースは背の高いものや本が収納できます。

仕様●メーカー推奨TVサイズ:幅120cm以下の薄型TV専用●配線開口部サイズ(約):天板部:106×52mm・棚板部:235×20mm、棚板上部内寸:460×257×106mm、棚板下部内寸:460×192×106mm材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板寸法(mm)1200×288×321ナチュラル質量(g)12850幅(cm)120耐荷重(kg)(約)全体40、天板20、固定棚板5、底板15天板寸法(mm)(約)1200×288内寸(mm)オープンスペース:1154×279(背板あり192)×230

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする