OTS-100SR オープンテレビ台 スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 68537439

オープンテレビ台 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ウォールナット/ブラック
寸法(mm)1000×288×321
内容量1台注文コード68537439品番OTS-100SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シンプルなデザインのオープンテレビ台です。棚板付きでAV機器や小物が置けます。広いオープンスペースは背の高いものや本が収納できます。

仕様●メーカー推奨TVサイズ:幅100cm以下の薄型TV専用●配線開口部サイズ(約):天板部:106×52mm・棚板部:235×20mm、棚板上部内寸:460×257×106mm、棚板下部内寸:460×192×106mm材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板寸法(mm)1000×288×321ウォールナット/ブラック質量(g)11650幅(cm)120耐荷重(kg)(約)全体40、天板20、固定棚板5、底板15天板寸法(mm)(約)1000×288内寸(mm)オープンスペース:953×279(背板あり192)×230

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする