曜日別特売
62541 アルミ自由金 目盛なし 筋交付 シンワ測定 68537621

62541 アルミ自由金 目盛なし 筋交付 シンワ測定 68537621
62541 アルミ自由金 目盛なし 筋交付 シンワ測定 68537621

アルミ自由金 目盛なし 筋交付

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)480
内容量1本注文コード68537621品番62541
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。

用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金材質本体:アルミ寸法(mm)655×30×20質量(g)480
注意
※手を挟まないように注意してください。衝撃を与えると曲がったり動きが固くなります。汚れたら拭き取るなど、清潔にしておいてください。

商品説明動画

シンワ測定 アルミ自由金 目盛なし 筋交付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68537621
2021-07-16
用途: 外壁改修小波鉄板張り
今井板金建設業・工事業

角度取りスムーズにで、仕事がはかどり自由金を使つて良かったです。

対象商品 : 68537637
2015-07-22
用途: 傾斜天井の部屋での壁施工時
中辻工務店

石膏ボードを天井勾配で切断する時、勾配の型を取れて丸ノコガイドとして使えて便利です。
目盛なしでも十分使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする