bigborn(ビッグボーン)
シャーリングパンツ 862
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ベージュ
アースグリーン
ネイビー
グレー
ダークグレー
ウエスト(cm)
73~76~79
67~70~73
73~76~79
79~82~85
85~88~91
91~95~100
100~105~110
110~115~120
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68537717
品番
862
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90・綿10
ウエスト(cm)
73~76~79
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
裏綿ツイル
股下(cm)
79