※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個検知対象ガス都市ガス(LPG切替可能), 調整ガス:都市ガス(CH4)校正注文コード68537764品番SP-230M 00
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥96,778販売価格(税別)
LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。
前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。
LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。
センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。
より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。
Bluetooth®;搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理
2m落下試験をクリア
保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造