曜日別特売
78184 巻尺 グラスファイバー製 シンワ測定 68538197

78184 巻尺 グラスファイバー製 シンワ測定 68538197
78184 巻尺 グラスファイバー製 シンワ測定 68538197
78184 巻尺 グラスファイバー製 シンワ測定 68538197

巻尺 グラスファイバー製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)30
内容量1個注文コード68538197品番78184
参考基準価格(税別)¥8,630販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。

用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。テープ長さ(m)30テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆寸法(mm)235×150×35材質(本体)ABS樹脂質量(g)450規格JIS1級目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm標準張力(N/℃)10/20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする