シンワ測定
巻尺 グラスファイバー製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ長さ(m)
50
30
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68538206
品番
78181
参考基準価格(税別)
¥12,080
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
用途
一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。
テープ長さ(m)
50
テープ幅(mm)
12
材質(テープ)
ガラス繊維入塩ビ被覆
寸法(mm)
285×190×35
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
700
規格
JIS1級
目盛間隔
表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm
標準張力(N/℃)
10/20