曜日別特売
76985 ポール シンワ測定 68538407

76985 ポール シンワ測定 68538407
76985 ポール シンワ測定 68538407
76985 ポール シンワ測定 68538407

ポール

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)32(25)
内容量1本注文コード68538407品番76985
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

工事写真の目印に使用します。

用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール収納寸法(mm)1195直径(Φmm)32(25)長さ(m)2段数2材質本体:アルミ質量(g)415RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※先端は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538391
2019-02-19
用途: ガイドラインとして
不動産業

木製なので適宜切って利用でき最適です。赤白の色も良く目立って好評です。

対象商品 : 68538391
2018-03-20
用途: 林檎、梨等の栽培用棚架設測量等に使用
農・林・水産業

地元の業者から仕入れたものより紅白の塗装がしっかりしていて鮮明で、泥が付いたり、手荒に使っても色剥げが無く作業が捗り重宝しています。

対象商品 : 68538391
2017-01-23
用途: 山林の測量

石突のところも丈夫にできており、長持ちすると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68538391
2017-01-25
用途: 作業確認 完成写真
株式会社快進工業建設業・工事業

特別不自由は無く
完成写真の撮影に写りもよく
満足してる

対象商品 : 68538391
2016-03-17
用途: 地籍調査準備
高森農園農・林・水産業

軽くて使いがってがいいです。

対象商品 : 68538391
2015-08-26
用途: 業務

迅速な対応ありがとうございました

対象商品 : 68538391
2014-12-05
用途: 除雪ポール
株式会社木村組

ちゃんとしたポール
使用するにあたり問題は全くないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする