曜日別特売
- 上吊り片引き戸セット・MHドアタイプ ハイテクウッドプラス 68538551

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 上吊り片引き戸セット・MHドアタイプ ハイテクウッドプラス 68538551
- 上吊り片引き戸セット・MHドアタイプ ハイテクウッドプラス 68538551

上吊り片引き戸セット・MHドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)引手R:右引関連資料図面(0.1MB) 片引き戸施工説明書(上吊り仕様・固定枠)(0.45MB)注文コード68538551品番-
参考基準価格(税別)¥111,100販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。

セット内容扉・枠扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア】712×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】1443×2024引手R:右引開口幅(mm)683枠寸法(mm)【固定枠】95

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする