曜日別特売
77045 黒板消し・耐水黒板用 シンワ測定 68538757

77045 黒板消し・耐水黒板用 シンワ測定 68538757
77045 黒板消し・耐水黒板用 シンワ測定 68538757

黒板消し・耐水黒板用

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68538757品番77045
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

雨の日でも使えます。軽くこするだけで書いた文字が簡単に消せます。

用途耐水黒板用黒板消し寸法(mm)98×55×30トラスコ品番816-4384材質メラミンフォーム質量(g)1
注意
※普通のチョークは消せません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538757
2024-07-23
用途: クレヨン黒板消し
有限会社仙台ジオックス建設業・工事業

少々黒板が濡れていても綺麗に文字を消せました。この際なのでまとめ買いしました。

対象商品 : 68538757
2023-02-06
用途: 黒板けし!!伸縮式工事看板用の際に利用
株式会社西部解建建設業・工事業

伸縮式プラボード注文コード 69524997 品番 PB-2GNの利用時に使用。
今までは、大変便利。本当あるとすごく便利です。安価なので是非使ってみてください。

対象商品 : 68538757
2022-09-28
用途: 官公庁管理業務黒板等に使用
個人のお客様

黒板が綺麗に消すことができ、工事写真の黒板表示が綺麗で、満足している。

対象商品 : 68538757
2020-05-26
用途: 黒板けし
建設業・工事業

使いやすく、持ち運びに便利で、言うことありません。

対象商品 : 68538757
2021-08-11
用途: 設備工事
有限会社 北東防災制御建設業・工事業

ブラックボード消しに購入しました。
消える消える!!当たり前だけど、ティシュペーパーよりこれ。

対象商品 : 68538757
2019-02-26
用途: 耐水黒板の字消し
建設業・工事業

ウェス等で消すよりきれいに消える。
濡れていても、同様に消せる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする