曜日別特売
70124 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定 68539143

70124 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定 68539143
70124 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定 68539143

上皿はかり 取引・証明用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ひょう量(g)400
目量(g)2
内容量1台注文コード68539143品番70124
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。

用途
物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類上皿自動はかり表示形式アナログひょう量(g)400目量(g)2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×185測定範囲40g~400g目量の数200公差(g)0~100g:±2、100g~400g:±4目盛板径(Φmm)164皿の厚さ(mm)0.5材質計量皿:ステンレス寸法(mm)240×190×210規格取引証明用精度等級四級質量(g)1800ひょう量単位g
注意
※取引証明に使用される方は2年毎に定期検査を受ける事が計量法で定められています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする