78546 ブルースラント シンワ測定 68539877

78546 ブルースラント シンワ測定 68539877
78546 ブルースラント シンワ測定 68539877
78546 ブルースラント シンワ測定 68539877
78546 ブルースラント シンワ測定 68539877
78546 ブルースラント シンワ測定 68539877

ブルースラント

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68539877品番78546
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。

用途丁張かけに使用するレベルトラスコ品番816-4597材質本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)120×240×43質量(g)120感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
注意
※建築用勾配には使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68539877
2018-12-29
用途: 機械加工

磁石が付いていると思って購入しましたが、磁石が付いていないので失敗しました。鉄製品の角度を見るので、、、

対象商品 : 68539877
2018-08-27
用途: 穴掘りの勾配を見るため。
建設業・工事業

勾配を付けて穴掘りをしていますが、いちいちあわせないといけないので不便に思いました。角度に合わせたときに、自動で針が動けばなを良かった。

対象商品 : 68539877
2015-06-24
用途: 支線の角度測定です

すごく使いやすくて良かったです。

対象商品 : 68539877
2015-07-30
用途: 丁張設置

針が太すぎて、細かな調整を正確にやるのが難しい。平べったいプラスチック部があり、すぐに破損しそうなデザイン。TAJIMAのスラントのほうが、断然使いやすかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

勾配計(スラント)の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/552/
2023-03-03

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする