照射ライン縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイントトラスコ品番432-6938材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト寸法(mm)Φ128×180質量(g)1150電源単3アルカリ乾電池×4本精度指示精度縦ライン:7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動連続使用可能時間約37時間到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時)レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]防塵防水性能IP54警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー無償補償期間1年間盗難・火災補償付垂直ライン出射角約130°レーザー波長(nm)635(下部スポット650)RoHS指令(10物質対応)対応