シンワ測定
替綿 3枚入ハンディ墨つぼ墨技用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
68540482
品番
77846
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
安定した墨うちが出来ます。
用途
墨つぼ墨技用の替綿
材質
綿:化学繊維
寸法(mm)
64×64×10
質量(g)
5
入数
3枚入