曜日別特売
77864 つぼ糸 細 20m巻墨つぼ用 シンワ測定 68540507

つぼ糸 細 20m巻墨つぼ用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68540507品番77864
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

墨付きが良く、腐らない特殊糸を使用しています。

用途墨つぼ用のつぼ糸糸の長さ(m)20材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×6質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする