シンワ測定
粉付3倍太糸 20m巻チョークライン用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68540516
品番
77562
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
従来の3倍粉付きが良い特殊繊維を使用。切れにくい太糸タイプです。
用途
チョークライン用の替糸
糸の長さ(m)
20
糸の太さ(mm)
1
トラスコ品番
432-6954
材質
糸:ポリエステル
寸法(mm)
96×76×14
質量(g)
20
注意
※墨つぼには使えません。