曜日別特売
78450 丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ シンワ測定 68541006

78450 丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ シンワ測定 68541006
78450 丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ シンワ測定 68541006
78450 丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ シンワ測定 68541006
78450 丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ シンワ測定 68541006
78450 丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ シンワ測定 68541006

丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)1230×425×30
内容量1台注文コード68541006品番78450
参考基準価格(税別)¥25,880販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

角度を設定したら定規を材料にワンタッチ固定できます。定規を押さえずに作業できます。読取りやすい勾配目盛付です。透明ポリカーボネート板で、切り出し位置が良く見えます。石膏ボード等やわらかい材料には針で固定できます。

用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ寸法(mm)1230×425×30質量(g)1965角度精度(mm)90°:±3.5/1000rad真直度(mm)±0.5以下
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする