シンワ測定
丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
68541051
品番
78179
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途
材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
測定範囲(cm)
30
材質
本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう
付属品
捨て木1本
トラスコ品番
444-3101
寸法(mm)
439×112×23
質量(g)
450
角度精度(mm)
90°:300mmにつき1
注意
※用途以外には使用しないでください。