曜日別特売
78674 メタルキャッチャー ミニ シンワ測定 68541112

78674 メタルキャッチャー ミニ シンワ測定 68541112
78674 メタルキャッチャー ミニ シンワ測定 68541112

メタルキャッチャー ミニ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68541112品番78674
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。

用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し測定範囲(mm)壁厚15以内材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石寸法(mm)30×30×31.5質量(g)13
注意
※方向コンパス・時計・カード・精密機器等には近付けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68541112
2024-04-27
用途: 木造住宅の室内壁下地探し
建設業・工事業

スイッチやコンセントを後施工する際の必需品ですが、小売価格がかなり騰がってきたので、この商品こそモノタロウブランドで発売してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 68541112
2023-10-12
用途: サービス業
合同会社 Careテイスト医療・福祉・介護関連業

壁の中のネジやくぎを簡単に見つけられるので大変助かります。もう少し磁石が強ければGOODですね。私は使いやすくて購入してよかった。安いセンサー式よりいいですよ。

対象商品 : 68541112
2023-08-25
用途: DIY
その他業種

コンパクトで中々の商品です。お値段もお手軽です。発送も早かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 68541112
2021-08-20
用途: 家具など取付け時の下地探し
有限会社安藤家具店

この様な物をよくぞ思いついたなと感心するくらい下地が見つかります。
釘やビス位置は正確に一発でわかるしLGSも二重張りくらいまでなら何とかわかるし
センサーより優秀です。釘跡には保持もできるので墨出しも楽でいいです。
工具箱に入れておくと強度が弱いので保管に注意が必要です。

対象商品 : 68541112
2020-12-19
用途: 棚板、フック、転倒防止具などのビス位置特定。
製造業

シンプルで、簡単に使用出来、価格も手ごろ感が良い。
磁石がもう少し強いと更に便利と思う。

対象商品 : 68541112
2020-03-15
用途: 下地調査時
建設業・工事業

ビス位置を調査するのに大変重宝しています。透明の樹脂蓋が取れて紛失したので再度購入しました。品質管理をして頂きたい。

1が参考にしています
対象商品 : 68541112
2019-02-03
用途: 壁ボード裏の下地探しに使用
その他業種

これで釘の位置をプロットしてゆくと下地の位置がほぼ確定できます。

1が参考にしています
対象商品 : 68541112
2018-08-30
用途: 貼ってある壁紙のために釘位置が見えない石膏ボードに木ねじで棚を取付ける作業。
その他業種

下地センサーSuperと併せて使ったので位置を容易に決めることができた。
壁の中の釘を避けて木ねじを打つことができたのが良い。コスパは高い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする