曜日別特売
77840 折たたみスコヤ 1.8m シンワ測定 68541164

77840 折たたみスコヤ 1.8m シンワ測定 68541164
77840 折たたみスコヤ 1.8m シンワ測定 68541164
77840 折たたみスコヤ 1.8m シンワ測定 68541164
77840 折たたみスコヤ 1.8m シンワ測定 68541164
77840 折たたみスコヤ 1.8m シンワ測定 68541164

折たたみスコヤ 1.8m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード68541164品番77840
参考基準価格(税別)¥63,250販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。

用途遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ材質本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス寸法(mm)1823×80×20質量(g)4300目盛仕様角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10角度精度(mm)90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)
注意
※落下等の強い衝撃を与えないでください。※直角以外の角度・勾配の目盛に関しては精度保証できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする