曜日別特売
DYEF-M14-Y1 ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo 68541289

ショックアブソーバ DYEFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68541289品番DYEF-M14-Y1
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4.9 mm で、任意の位置で組み立てることができます。コンテナサイズ: 50

仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-3113アズワン品番65-8030-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする