シンワ測定
面取りバー 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
68541767
品番
78666
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
鉄鋼・アルミ等の重切削用です。片刃、右回のみです。
用途
スリー用の替刃
材質
替刃:ハイス鋼
寸法(mm)
48×12×3
質量(g)
2
入数
2本
注意
※刃は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。