WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 12mm 1箱 2500個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
注文コード
68542050
品番
971120324
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
コード番号:184-1991
材質
真鍮
長さ(mm)
【スタッド】6
形状
六角
ねじ径
M3×M3
表面処理
ニッケルめっき
二面幅(mm)
【六角ねじ】5.5
本体長さ(mm)
12
アズワン品番
65-7910-90
穴深さ(mm)
6
変換タイプ
オス/メス