曜日別特売
48932 温湿度計 PCオーバル シンワ測定 68542074

48932 温湿度計 PCオーバル シンワ測定 68542074
48932 温湿度計 PCオーバル シンワ測定 68542074

温湿度計 PCオーバル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68542074品番48932
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

健康管理や省エネに役立ちます。カラフルでシンプルなデザインです。

用途
温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100%材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)295×67×19質量(g)1001目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度±2℃設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68542074
2022-10-04
用途: 室内用
アミーゴ株式会社その他業種

かなり、チャっチィ感じ。でもしっかり用途を果たしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする