曜日別特売
971050155 スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 5mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 68542077

スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 5mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68542077品番971050155
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け

仕様コード番号:184-1957材質ポリアミド長さ(mm)【スタッド】8形状六角ねじ径M2.5二面幅(mm)【六角ねじ】5本体長さ(mm)5アズワン品番65-7914-64穴深さ(mm)3.5変換タイプオス/メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする