曜日別特売
971250485 スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 25mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 68542095

スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 25mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード68542095品番971250485
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様コード番号:184-2095材質ポリアミド長さ(mm)【スタッド】8形状六角ねじ径M4二面幅(mm)【六角ねじ】8本体長さ(mm)25アズワン品番65-7913-29穴深さ(mm)10変換タイプオス/メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする