曜日別特売
970140144 スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 14mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 68542104

スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 14mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68542104品番970140144
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様コード番号:205-2909材質真鍮形状六角ねじ径M2.5本体長さ(mm)14アズワン品番65-7919-30変換タイプメス/メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする