曜日別特売
970150321 スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 15mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 68542174

スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 15mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68542174品番970150321
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:15 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様コード番号:205-3037材質形状六角ねじ径M3本体長さ(mm)15アズワン品番65-7956-05変換タイプメス/メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする