シンワ測定
温度計 丸T字型 V-4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
目盛板
配色:白地黒目盛
注文コード
68542187
品番
73013
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
目盛板・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。
サビに強いステンレス製です。
広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
Φ83×215
質量(g)
111
測定範囲(℃)
0~200
1目盛(℃)
5
精度(℃)
±5
パイプ径(Φmm)
8
目盛板径(Φmm)
8
設置方式
ハンディタイプ
目盛板
配色:白地黒目盛
パイプ長(mm)
200
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
丸T字型温度計
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。