曜日別特売
75535 ルーペ ポケット型 シンワ測定 68543063

75535 ルーペ ポケット型 シンワ測定 68543063
75535 ルーペ ポケット型 シンワ測定 68543063

ルーペ ポケット型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズ倍率3.5倍
内容量1個注文コード68543063品番75535
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

携帯に便利なケース付でポケットサイズルーペです。

用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペレンズ倍率3.5倍レンズサイズ(mm)Φ45材質レンズ:ガラス寸法(mm)59×59×15質量(g)33種類ポケットルーペ
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543063
2024-04-04
用途: 精密機器の補助
有限会社ozmaサービス業

手軽に使用出来て大変重宝しています。紛失しても大丈夫の為に予備に揃えました。要望ですが、同じ大きさで倍率を0.5倍づつ有ればベストです!…ご検討下さい!。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする