75765 ルーペ 高倍率 収納型 シンワ測定 68543212

75765 ルーペ 高倍率 収納型 シンワ測定 68543212
75765 ルーペ 高倍率 収納型 シンワ測定 68543212

ルーペ 高倍率 収納型

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
レンズ倍率
10倍
注文コード
68543212
品番
75765
参考基準価格(税別)¥4,890販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。

用途
宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
レンズ倍率
10倍
レンズ径(Φmm)
19
材質
ケース:鉄
寸法(mm)
44×27×16
質量(g)
46
種類
携帯用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543203
2018-05-16
用途: 試作の回路基板用
製造業

最近、細かな部品の捺印が見えにくくなったので購入しました。レンズが3枚で倍率が変わります。小さくていつもポケットに入れて使っています。

対象商品 : 68543203
2016-11-11
用途: 草木の観察など

安価で軽量で手軽に使え、収納性も良い。野外活動にぴったり。

対象商品 : 68543203
2016-04-19
用途: 宝石の内報物や日々の細かい作業用

ガラスレンズなのでもう少しクリアなガラスレンズを期待したが、それ程でもなかったです。1000円では高いかも。もう少し良いレンズを使ってほしかったです。持ち歩きには軽くて、その点は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする