曜日別特売
75506 ルーペ シートレンズ シンワ測定 68543264

75506 ルーペ シートレンズ シンワ測定 68543264
75506 ルーペ シートレンズ シンワ測定 68543264

ルーペ シートレンズ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
レンズ倍率2倍
レンズサイズ(mm)150×78
内容量1枚注文コード68543264品番75506
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

引き出しタイプのルーペでビニールケースに収納できます。8cmの目盛付です。

用途読書、地図、電話帳、図面の読み取りに使用するシートタイプルーペレンズ倍率2倍レンズサイズ(mm)150×78材質本体:塩化ビニル樹脂寸法(mm)150×78×1.3質量(g)7レンズフレネルレンズ
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543237
2016-11-29
用途: 老眼が進んだので、いざという時のために
竹原製作所

携帯用として財布に入れておくのに丁度いい。
とげが刺さったりしたときには老眼だと全く見えないので、いざという時には役に立つと思う。
細かい字などでも困ることが時々出てきたので、ルーペは欠かせなくなってくると思う。
まだ老眼鏡程ではない。

対象商品 : 68543237
2014-11-14
用途: 部品検査

構造も携帯性も倍率も定規付属も良いが、肝心のレンズの見え具合が、曇っていてクリアで無い。
印刷物やコントラストの高いものを見る分には重宝するが、仕事として部品検査するには、同じ色の段差などが良く見えない。
管状の凹凸が細かいところを見るにはジャマになり、この凹凸にゴミが溜まる。
現場での応急確認用にと思ったが、これだと日常使用が限界かと思われます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする