bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 836
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
アースグリーン
ブルーグリーン
ネイビー
グレー
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68543274
品番
836
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
色
アイボリー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
仕様
樹脂ボタン
種別
ジャケット
材質
ストレッチツイル
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
バスト(cm)
111