曜日別特売
77089 方眼直定規 アクリル製 シンワ測定 68543395

77089 方眼直定規 アクリル製 シンワ測定 68543395
77089 方眼直定規 アクリル製 シンワ測定 68543395
77089 方眼直定規 アクリル製 シンワ測定 68543395

方眼直定規 アクリル製

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(cm)30
内容量1本注文コード68543395品番77089
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。

用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール測定範囲(cm)30仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂寸法(mm)311×45×4質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※汚れた場合シンナー・アルコール等は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 厚紙などの切断
サービス業

この長さのものがなかなかないので、これを購入しました。
(ホントは40㎝長のが欲しかったが、もっと無い。昔、大学生協で35㎝定規が売っていたが、今は縁が無いのと、手を尽くして手に入れるのもおっくう)
100円均一では、50㎝があるのだが、長すぎるし、切るのはちょっとポリシーに反するのでやめました。
そして、こっちの方が「丈夫で使いやすい」と暗示をかけながら使っています。

2025-05-14
用途: 縫製業 プレスパターン作製
ティー・エフ・シー株式会社製造業

厚みがあり、カッターにも負けないので使いやすい。
目盛り線が見やすいのと、目盛り線が長さによって微妙に太さが違うのもみやすいです。

対象商品 : 68543404
2016-01-14
用途: 製図他
葛籠屋工房建設業・工事業

厚み3㎜で、以前使用していたものより1㎜薄くなっているが、作業的には特に問題なく目盛も見やすく使いやすいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする