フエニックス・コンタクト
シグナルコンディショナ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68543416
品番
2905577
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
0/4 を送信するための 3 方向出力信号コンディショナです。 コントローラからフィールドにある負荷までの 20 mA 信号で、ねじ接続により入力、出力、電源間を 3 方向同時電気絶縁します
仕様
●モジュールタイプ:アナログシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●電源電圧:19.2 → 30V dc●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:195-4828
アズワン品番
65-8083-51