シンワ測定
データ読取スケール アクリル製
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
68543431
品番
77063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラーの溝で、プリントアウトされたデータの読み取りに便利です。
用途
レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様
方眼目盛付
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
160×40×2
質量(g)
15
備考
伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10
-5
mm伸縮
注意
※汚れた場合シンナー・アルコール等は使用しないでください。