シンワ測定
点線スケール アクリル製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
200×45×3
200×45×3
321×51×5
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68543465
品番
70734
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
実線を引くのと同じ要領で、点線・鎖線を簡単に引くことが出来ます。
用途
レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
200×45×3
質量(g)
23
備考
伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10
-5
mm伸縮
注意
※汚れた場合シンナー・アルコール等は使用しないでください。