曜日別特売
70750 ヘキサスケール アクリル製 シンワ測定 68543483

70750 ヘキサスケール アクリル製 シンワ測定 68543483
70750 ヘキサスケール アクリル製 シンワ測定 68543483

ヘキサスケール アクリル製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)210×64×4
内容量1本注文コード68543483品番70750
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

三角スケールの機能を持ったスケールです。平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。

用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂寸法(mm)210×64×4質量(g)39備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
注意
※汚れた場合シンナー・アルコール等は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543483
2020-10-07
用途: 製図
建設業・工事業

「こういうのあったんだ」が第一印象
机上使用なので持ち運びは不問
三角のより使いやすいです

対象商品 : 68543483
2016-06-07
用途: 印刷されている図面からの採寸

以前も使用してましたが、無くしてしまったので購入
両端の角が鋭利で手を切りそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする