bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 836
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
アイボリー
アースグリーン
ブルーグリーン
ネイビー
グレー
サイズ
5L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68543536
品番
836
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
樹脂ボタン
種別
ジャケット
材質
ストレッチツイル
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
142