シンワ測定
雲型定規
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(6枚)
1セット(6枚)
1枚
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
68543596
品番
77003
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
あらゆるカーブが描けます。どんな曲線もこれ1組で描けます。
用途
あらゆる曲線を描くのに使用するスケール
仕様
6枚組
材質
塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
180×58×1
質量(g)
38
注意
※汚れた場合シンナー・アルコール等は使用しないでください。