bigborn(ビッグボーン)
パンツ 631
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
アースグリーン
ブルーグリーン
ネイビー
グレー
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68543685
品番
631
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
色
アイボリー
混率(%)
綿56・ポリエステル44
ウエスト(cm)
91
仕様
樹脂ボタン、ファスナー:コイル
種別
パンツ
材質
二層ストレッチ
サイズ(cm)
91
股下(cm)
75