曜日別特売
70777 A-10 三角スケール JIS シンワ測定 68543702

三角スケール JIS

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード68543702品番70777 A-10
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

携帯に便利なポケットサイズです。

用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケールサイズ(目盛)10cm長さ(mm)120目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600トラスコ品番408-3661材質ABS樹脂質量(g)9断面寸法(mm)16×16×16長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
注意
※縮尺を間違えないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543702
2018-03-07
用途: 図面のトレース
その他業種

机が狭いので大きなスケールだと邪魔になるので、小さい物が欲しかったので良いです。(10cmのタイプです)
メモリも読みやすいですが、他の方のレビューにあるように、小さい(短い)ので必要な人は限られるかと思います。
あと、商品説明にビニールケース付きと書いてましたが、実際の物には付いていなかったです、残念。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
メーカーに確認いたしましたところ、ケース付ではなくなり、画像も変更されていたことがわかりました。
最新の画像に更新し、情報を訂正いたしました。
ご指摘誠に有難うございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 68543702
2015-06-03
用途: 縮尺図の寸法測定

コンパクトなので、現場に持ち込みができて満足しています。

2016-02-02
用途: 工事
建設業・工事業

こんな短い三角スケールなんか使い物にならん
長さ位買いとけ

MonotaROからの回答

長さは商品情報に記載させていただいております。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする