74980 三角回転スケール シンワ測定 68543745

74980 三角回転スケール シンワ測定 68543745
74980 三角回転スケール シンワ測定 68543745
74980 三角回転スケール シンワ測定 68543745

三角回転スケール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本縮尺上段:1/50、1/100、1/200、1/250、1/500、下段:1/300長さ(mm)185注文コード68543745品番74980
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。
従来のように本体を回転させる手間が要りません。

用途
地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成読み取りに。
長さ(mm)185サイズ15cm材質本体:アルミ質量(g)611辺(三角)(mm)22.5長さ許容差(mm)±0.16縮尺上段:1/50、1/100、1/200、1/250、1/500、下段:1/300
注意
※縮尺を間違えないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする